TPG UNC-1/4-20-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446090
EAN / GTIN 7291075338805
Číslo výrobce 4446090
L-číslo L24190 421

Popis

Popis:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/4″, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, závity na palec (TPI) 20 závitů/″, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/4″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku