TPG UNC-#5-40-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446085
    EAN / GTIN 7291075338751
    Číslo výrobce 4446085
    L-číslo L24190 414

    Popis

    Popis:

    Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 56 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 11 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) #5
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
    • Použitelná délka (LU) 18 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku