TPS MF-18X1.0-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446072
EAN / GTIN 7291075340860
Číslo výrobce 4446072
L-číslo L24190 390

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M18
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku