TPS M-27X3.0-M HEST Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446056
    EAN / GTIN 7291075340136
    Číslo výrobce 4446056
    L-číslo L24190 376

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M27, stoupání závitu (TP) 3 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 30 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M27
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 3 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku