TPS M-9X1.25-M HEST Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446052
    EAN / GTIN 7291075340099
    Číslo výrobce 4446052
    L-číslo L24190 371

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M9
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
    • Použitelná délka (LU) 35 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku