TPG MF-10X0.75-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446025
    EAN / GTIN 7291075337730
    Číslo výrobce 4446025
    L-číslo L24190 331

    Popis

    Popis:

    Závitník přímý drážkovaný, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 0,75 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M10
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku