TPG M-30X3.5-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446016
    EAN / GTIN 7291075336313
    Číslo výrobce 4446016
    L-číslo L24190 315

    Popis

    Popis:

    Závitníky přímé drážkované, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 180 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 3,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 40 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M30
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 3.5 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku