TPG M-2.3X0.4-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446009
    EAN / GTIN 7291075336245
    Číslo výrobce 4446009
    L-číslo L24190 299

    Popis

    Popis:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,3, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.1 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 45 mm
    • Standardní DIN 371
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2.3
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm
    • Použitelná délka (LU) 13 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku