TPS UNF-1-12-M HETI HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Tvářecí závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446006
    EAN / GTIN 7291075341539
    Číslo výrobce 4446006
    L-číslo L24190 291

    Popis

    Popis:

    Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, závit na palec (TPI) 12 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku