TPS UNC-1-8-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4446001
    EAN / GTIN 7291075341164
    Číslo výrobce 4446001
    L-číslo L24190 285

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 3,125 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 30 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 3.125 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku