1/2″ Kloubová vložka 12-hrana (inch) 1/2″

Artiklové číslo: 4445A 1/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445A 1/2
EAN / GTIN 4991644082834
Číslo výrobce 4445A 1/2
L-číslo L60050 10604

Popis

Popis:

Délka: 66 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 19 mm
Délka: 11,4 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku