TPS UNC-3/4-10-M HETI HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445999
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445999
    EAN / GTIN 7291075341140
    Číslo výrobce 4445999
    L-číslo L24190 279

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/4″, stoupání závitu (TP) 2,54 mm, závit na palec (TPI) 10 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Standardní DIN 376
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 25 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/4″
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
    • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku