TPG M-24X3.0-M HEST HSS strojní závitníky pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4445842
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445842
EAN / GTIN 7291075336085
Číslo výrobce 4445842
L-číslo L24190 650

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M24, stoupání závitu (TP) 3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 34 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M24
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku