TPS UNC-#12-24-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445769
EAN / GTIN 7291075340990
Číslo výrobce 4445769
L-číslo L24190 483

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 12, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #12
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku