TPS M-20X2.5-M HE Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445738
EAN / GTIN 7291075021134
Číslo výrobce 4445738
L-číslo L24190 403

Popis

Popis:

Spirálové drážkované závitníky, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 2,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 25 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku