TPG MF-30X2.0-M HE HSS strojní závitníky pro metrické jemné závity ISO DIN 13, lze je použít pro širokou škálu materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4445706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445706
    EAN / GTIN 7291075337280
    Číslo výrobce 4445706
    L-číslo L24190 682

    Popis

    Popis:

    Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 30 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M30
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 2 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku