TPS MF-22X1.5-M HE HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4445601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ONETAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445601
    EAN / GTIN 7291075021202
    Číslo výrobce 4445601
    L-číslo L24190 467

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M22, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Standardní DIN 374
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M22
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

    Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku