RM-SET.8125H6T-B-C1S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445493
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445493
EAN / GTIN 7291075240986
Číslo výrobce 4445493
L-číslo L24220 139

Popis

Popis:

Vyměnitelné nástroje pro vystružování, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 13/16″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 3,0, Celková délka (OAL) 6,73″, použitelná délka (LU) 4,33″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 13/16″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 3.0
  • Celková délka (OAL): 6.73″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 4.33″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku