RM-SET31.000H6B-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445294
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445294
EAN / GTIN 7291075223019
Číslo výrobce 4445294
L-číslo L24220 131

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 31 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 31 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Celková délka (OAL) 221 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku