RM-SET29.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445267
EAN / GTIN 7291075222746
Číslo výrobce 4445267
L-číslo L24220 96

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 29 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Celková délka (OAL) 221 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku