TPS M-6X1.0-H HEST HSS Pravý 40° strojní závitník se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 4445129
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HSS TAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445129
    EAN / GTIN 7291075010251
    Číslo výrobce 4445129
    L-číslo L24190 186

    Popis

    Popis:

    Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 80 mm
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M6
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1 mm
    • Použitelná délka (LU) 30 mm

    Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku