TPS M-5X0.8-W HS Strojní závitník HSS se spirálovou drážkou 40° vpravo pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění dobře obrobitelných ocelí

Artiklové číslo: 4445086
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445086
EAN / GTIN 7291075009958
Číslo výrobce 4445086
L-číslo L24190 119

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku