TPS M-4.5X0.75-W HS Strojní závitník HSS se spirálovou drážkou 40° vpravo pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění dobře obrobitelných ocelí

Artiklové číslo: 4445085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HSS TAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445085
    EAN / GTIN 7291075009941
    Číslo výrobce 4445085
    L-číslo L24190 120

    Popis

    Popis:

    Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4,5, stoupání závitu (TP) 0,75 mm, efektivní délka (LU) 25 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
    • Celková délka (OAL) 70 mm
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M4.5
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm
    • Použitelná délka (LU) 25 mm

    Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku