TPS M-20X2.5-W HE Strojní závitníky HSS pravé 40° se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HSS TAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445076
    EAN / GTIN 7291075009910
    Číslo výrobce 4445076
    L-číslo L24190 115

    Popis

    Popis:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 2,5 mm, efektivní délka (LU) 54 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 16 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm
    • Použitelná délka (LU) 54 mm

    Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku