TPS M-5X0.8-W HE Strojní závitníky HSS pravé 40° se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445065
EAN / GTIN 7291075009859
Číslo výrobce 4445065
L-číslo L24190 106

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny