TPG M-16X2.0-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445053
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445053
EAN / GTIN 7291075009767
Číslo výrobce 4445053
L-číslo L24190 96

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm, efektivní délka (LU) 44 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 27 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Použitelná délka (LU) 44 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny