TPG M-14X2.0-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445052
EAN / GTIN 7291075384826
Číslo výrobce 4445052
L-číslo L24190 95

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm, efektivní délka (LU) 44 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 26 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M14
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Použitelná délka (LU) 44 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku