824 GT Těžký měřicí stůl pracovní rozsah 0 - 200 mm

Artiklové číslo: 4444200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4444200
EAN / GTIN 4059192017583
Číslo výrobce 4444200
L-číslo L40100 173

Popis

Provedení:

  • Pevná základna ve tvaru T ze speciálního odlitku
  • Vysoká stabilita
  • Sloupek a výsuvné rameno s velmi silnými rozměry pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
  • Výsuvné rameno zajištěné proti zkroucení a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu

    Vlastnosti:
    824 NT
    - Bez jemného nastavení

    824 FT - S jemným nastavením pomocí systému Parelleho pružin
    824 GT - Speciálně pro velká milimetrová přesná ukazovátka, s jemným nastavením posunutím montážního pouzdra

Popis:

Těžký měřicí stůl MarStand 824 GT
  • Pracovní rozsah a: 0 - 200 mm
  • Vrtačka přípravku: 28H7
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Těžký měřicí stůl
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Typ výrobku: 824 GT
  • Montážní otvor: 28H7
  • Pracovní rozsah a: 0 - 200
  • Hmotnost výrobku: 18.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 3 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku