Průmyslová bunda Stretch L

Artiklové číslo: 444418329956L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / rot
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Pracovní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 444418329956L
    EAN / GTIN 7330509761397
    Číslo výrobce 444418329956L
    L-číslo L00980 3507

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

    Kapsy
    Náprsní kapsa s měchem a klopou
    Kapsa na pero na rukávu
    Kapsa na rukávu s kapsou na pero
    Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

    Detaily
    Nastavitelný pas
    Páskový límec
    Kovové patentky, Skryté knoflíky
    D-kroužek

    Funkčnost
    Předsazené rukávy
    2směrně strečové, bez poškrábání

    Reflex
    Reflexní detail na rukávu, Reflexní páska na zádech

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

    Závěr
    Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými kovovými knoflíky

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Tato bunda je součástí nové průmyslové kolekce strečových pracovních oděvů Blåkläder
    • Tato bunda, která je vhodná pro průmyslové prádlo, je kompletně vyrobena z dvousměrně strečové tkaniny pro pohodlí a snadný pohyb
    • Skryté prvky snižují riziko poškrábání citlivých povrchů
    • Bunda má vkusné reflexní lemování, které v případě potřeby poskytuje dodatečnou viditelnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku