Průmyslová bunda Stretch XS

Artiklové číslo: 444418328985XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / kornblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 444418328985XS
EAN / GTIN 7330509761182
Číslo výrobce 444418328985XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63 % polyester, 33 % bavlna, 4 % elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Kapsa na pero na rukávu
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Nastavitelný pas
Páskový límec
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Předsazené rukávy
2směrně strečové, bez poškrábání

Reflex
Reflexní detail na rukávu, Reflexní páska na zádech

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Závěr
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými kovovými knoflíky

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Tato bunda je součástí nové průmyslové kolekce strečových pracovních oděvů Blåkläder
  • Tato bunda, která je vhodná pro průmyslové prádlo, je kompletně vyrobena z dvousměrně strečové tkaniny pro pohodlí a snadný pohyb
  • Skryté prvky snižují riziko poškrábání citlivých povrchů
  • Bunda má vkusné reflexní lemování, které v případě potřeby poskytuje dodatečnou viditelnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku