824 FT Těžký měřicí stůl pracovní rozsah 0 - 210 mm

Artiklové číslo: 4443100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Číslo výrobce 4443100
    L-číslo L40100 156

    Popis

    Provedení:

    • Pevná základna ve tvaru T ze speciálního odlitku
    • Vysoká stabilita
    • Sloupek a výsuvné rameno s velmi silnými rozměry pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
    • Výsuvné rameno zajištěné proti zkroucení a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu

      Vlastnosti:
      824 NT
      - Bez jemného nastavení

      824 FT - S jemným nastavením pomocí systému Parelleho pružin
      824 GT - Speciálně pro velká milimetrová přesná ukazovátka, s jemným nastavením posunutím montážního pouzdra

    Popis:

    Těžký měřicí stůl MarStand 824 FT
    • Pracovní rozsah a: 0 - 210 mm
    • Vývrt: 8H
    • Přesné nastavení

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Těžký měřicí stůl
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Montážní otvor: 8H7
    • Typ výrobku: 824 FT
    • Pracovní rozsah a: 0 - 210
    • Hmotnost výrobku: 19.00 kg
    • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku