1/2″ Kloubová vložka (inch) 9/16″

Artiklové číslo: 4440A 9/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4440A 9/16
EAN / GTIN 4991644082346
Číslo výrobce 4440A 9/16
L-číslo L60050 10147

Popis

Popis:

Délka: 66 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 20,3 mm
Délka: 11,4 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 9/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku