MARTOR nůž SECUNORM HANDY 444 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 444.02
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 444.02
    EAN / GTIN 4002632916991
    Číslo výrobce 444.02
    L-číslo L60170 828

    Popis

    Popis:

    Klasika v kapesní velikosti. S nerezovou rukojetí.
    Nenechte se zmást kompaktní velikostí MOBILNÍHO TELEFONU SECUNORM. Handy neznamená roztomilý, naopak: Jedná se o řezný nástroj s ″skusem″ a všemi vlastnostmi, které jsou vyžadovány i ve vlhkém pracovním prostředí. To vám umožní používat nerezovou rukojeť po delší dobu. Bezpečnostní nůž lze navíc použít i při vysokých řezných frekvencích a téměř jakémkoli řezném materiálu.
    • Základní materiál:
      Nerezová ocel
    • Oboustranný jezdec
      s pravým? Vlevo? Na tom tady nezáleží. Protože jsme vybavili MOBILNÍ TELEFON SECUNORM posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Takže s tím může opravdu pracovat každý!
    • Nerezový a robustní
      powerhouse, myslíte si správně. Protože plastová vložka s čepelí je v rukojeti z nerezového kovu. Takže váš řezný nástroj s vámi ″prochází tlustým a tenkým″.

    • MOBILNÍ TELEFON SECUNORM se vejde do každé kapsy. Když to není potřeba. Při řezání si užijete jeho lehkost a ovladatelnost. A bezpečné držení na drážkované skluzavce.
    • Bez nástrojů
      je výměna čepele tak snadná, že nepotřebujete žádné nástroje ani pokyny. Pouze pro všechny případy: Vytáhněte plastovou vložku ze zadní rukojeti, otočte nebo vyměňte čepel, vše zpět a hotovo!
    • 4cestná použitelná čepel
      Proč máte více své čepele? Protože má dva břity a čtyři ostré hrany. Otáčením a otáčením zčtyřnásobíte provozní dobu – a řežte znovu a znovu jako nové.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 2vrstvý
      zábal, stretch, smršťovací fólie
      lepicí pásky plastové pásky

    • Aplikace řezání:
      Otevřená lepicí páska
      řezaná zábal nebo strečové fólie řezané
      otevřené / krycí karton
      nahoře

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
    • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 8, 5 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
    • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte obal nebo stretch fólii, odřízněte stranu lepenky a otevřete horní část lepenky
    • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ne
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Nerezová ocel
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 45,60
    • Délka výstupu radlice (max.): 13, 3 mm
    • Volitelný nůž: 145,60
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku