Dámská skořepinová bunda High Vis žlutá/námořnická modř XL

Artiklové číslo: 443619873389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443619873389XL
EAN / GTIN 7330509851197
Číslo výrobce 443619873389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos, Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky
Kovová karabina
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění mikrodesky a dalších doplňků

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy
Raglánové rukávy
Vnitřní kapsy na zip a fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Kapsa na propisku

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části
Předsazené rukávy

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Popis:

  • Shellová bunda v dámském střihu, třída 2 hi-vis, díky které budete viditelní, když to budete nejvíce potřebovat
  • Bunda je větru a voděodolná s podlepenými švy, kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
  • Dvoucestný zip vpředu a větrání vzadu
  • K dispozici je také pánský model 4435

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku