Bunda skořepinová High Vis žlutá/černá S

Artiklové číslo: 443519873399S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443519873399S
EAN / GTIN 7330509856888
Číslo výrobce 443519873399S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos, Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky
Kovová karabina
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrodesky a dalšího příslušenství
Reflexní potisk na zadní straně kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy
Raglánové rukávy
Vnitřní kapsy na zip s fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Kapsa na propisku

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části
Předsazené rukávy

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem, Větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Popis:

  • Shellová bunda třídy 3 hi-vis, díky které budete viditelní, když to budete nejvíce potřebovat
  • Bunda je větru a voděodolná s podlepenými švy a kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
  • Ventilace v zadní části
  • K dispozici je také dámský model 4436

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku