821 FG Velký měřicí stůl 400 x 300 mm držák 3/8″

Artiklové číslo: 4435161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4435161
    EAN / GTIN 4059192017538
    Číslo výrobce 4435161
    L-číslo L40080 3295

    Popis

    Provedení:

    • Extrémně robustní konstrukce
    • Deska stolu z černé tvrdé žuly, lapovaná
    • Sloupek a nastavitelné výsuvné rameno se silnými rozměry pro vysokou tuhost v ohybu
    • Vyrobeno z leštěné, nerezové oceli
    • Výsuvné rameno vybavené kapkovou brzdou
    • Přesné nastavení, vytvořené silným, ohybově tuhým paralelním pružinovým systémem

    Popis:

    MarStand 821 FG
    • Rozsah práce a: 0 - 430 mm
    • Odběrný otvor: 3/8″
    • Přesné nastavení

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Název výrobku: Velký měřicí stůl z tvrdé žuly s jemným nastavením
    • Typ výrobku: 821 FG
    • Montážní otvor: 3/8″
    • Pracovní rozsah a: 0 - 430
    • Hmotnost výrobku: 48.00 kg
    • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku