821 NG Velký měřicí stůl 300 x 200 mm držák 3/8″

Artiklové číslo: 4435150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4435150
EAN / GTIN 4059192017507
Číslo výrobce 4435150
L-číslo L40080 3293

Popis

Provedení:

  • Výjimečně stabilní konstrukce
  • Deska stolu z černé tvrdé žuly, lapovaná
  • Sloupek a nastavitelná prodlužovací ramena se silnými rozměry pro vysokou tuhost v ohybu
  • Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
  • Prodlužovací ramena vybavena padací brzdou

Popis:

MarStand 821 NG
  • Pracovní rozsah a: 0 - 250 mm
  • Odběrný otvor: 3/8″
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Velký měřicí stůl z tvrdé žuly
  • Typ výrobku: 821 NG
  • Montážní otvor: 3/8″
  • Pracovní rozsah a: 0 - 250
  • Hmotnost výrobku: 15.80 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku