820 FC Malý měřící stolek stolní deska keramika

Artiklové číslo: 4433100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Číslo výrobce 4433100
L-číslo L40100 595

Popis

Provedení:

  • Stabilní konstrukce
  • Keramická deska stolu (velmi vysoká tvrdost pro maximální dlouhodobou přesnost)
  • Pevný sloupek z leštěné nerezové oceli
  • Přesné nastavení díky silnému, tuhému systému paralelních pružin
  • Nastavitelné opěrné rameno pro zobrazovací jednotku

Popis:

Malý keramický měřicí stůl s jemným nastavením MarStand 820 FC
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110 mm
  • Odběrný otvor: 8H
  • Přesné nastavení

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Malý keramický měřicí stolek s jemným nastavením
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 820 FC
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110
  • Hmotnost výrobku: 4.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 0.4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku