Základní plošina z nerezové oceli V4A

Artiklové číslo: 44325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44325
EAN / GTIN 4003866443253
Číslo výrobce 44325

Popis

Popis:

Mřížová palubka se dvěma přídavnými držáky.
Zábradlí na jedné dlouhé a krátké straně.
Plošné zatížení 4 kN/m2.
Individuální zatížení 2 kN.

Charakteristika:

Šířka 940 mm
Hmotnost 86 kg
Velikost Š x H 940 mm × 1 000 mm
Materiál nerezová ocel
Hloubka 1000 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku