820 NC Malý měřicí stůl Stolní keramika 3/8

Artiklové číslo: 4432120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4432120
EAN / GTIN 4059192017415
Číslo výrobce 4432120
L-číslo L40080 1701

Popis

Popis:

Malý keramický měřicí stůl MarStand 820 NC
  • Rozsah práce a: 0 - 110 mm
  • Montážní otvor: 3/8″

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Malý keramický měřicí stolek
  • Typ výrobku: 820 NC
  • Montážní otvor: 3/8″
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110
  • Hmotnost výrobku: 4.00 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku