820 NG Malý měřící stolek bez jemné doladění

Artiklové číslo: 4430100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4430100
EAN / GTIN 4059192017361
Číslo výrobce 4430100
L-číslo L40100 125

Popis

Provedení:

  • Pevná konstrukce
  • Deska stolu z černé tvrzené žuly, lapovaná
  • Pevný sloupek z leštěné nerezové oceli
  • Nastavitelné opěrné rameno pro zobrazovací jednotku

Popis:

Malý měřicí stůl, žulová měřicí deska MarStand 820 NG
  • Rozsah měření a: 0 - 130 mm
  • Montážní otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Malý měřicí stůl, žulová měřicí deska
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 820 NG
  • Pracovní rozsah a: 0 - 130
  • Hmotnost výrobku: 3.20 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku