820 N Malý měřící stolek 0-110 mm držák 3/8″

Artiklové číslo: 4430018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4430018
    EAN / GTIN 4059192017354
    Číslo výrobce 4430018
    L-číslo L40080 2778

    Popis

    Provedení:

    • Pevná konstrukce
    • Povrch stolu z tvrzené oceli
    • Pevný sloupek z leštěné nerezové oceli
    • Nastavitelné opěrné rameno indikátoru

    Popis:

    Malý ocelový měřicí stůl MarStand 820 N
    • Pracovní rozsah a: 0 - 110 mm
    • Odběrný otvor: 3/8″

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Název výrobku: Malý měřicí stolek z oceli
    • Typ výrobku: 820 N
    • Montážní otvor: 3/8″
    • Pracovní rozsah a: 0 - 110
    • Hmotnost výrobku: 2.60 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku