820 N Malý měřící stolek 0-110 mm

Artiklové číslo: 4430000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4430000
EAN / GTIN 4059192017347
Číslo výrobce 4430000
L-číslo L40100 474

Popis

Provedení:

  • Pevná konstrukce
  • Povrch stolu z tvrzené oceli
  • Pevný sloupek z leštěné nerezové oceli
  • Nastavitelné opěrné rameno indikátoru

Popis:

Malý ocelový měřicí stupeň MarStand 820 N
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110 mm
  • Upevňovací otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Tolerance rovinnosti DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Malý měřicí stolek z oceli
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 820 N
  • Pracovní rozsah a: 0 - 110
  • Hmotnost výrobku: 2.60 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku