817 h5 Držák pro válcový dotyk Ø6mm

Artiklové číslo: 4429454
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
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4429454
    EAN / GTIN 4059192017330
    Číslo výrobce 4429454
    L-číslo L40090 495

    Popis

    Provedení:

    • Podpěra pro měřicí destičky s montážním dříkem 6 mm
    • pro měření ve větší hloubce měření (817 h2)
    • otáčecí (817 h5), např. pro vyrovnání válcové sondy

    Popis:

    817 h5 Otočná podpěra pro tlačítko válce, otvor pro umístění 6 mm
    • a = 35 mm
    • b = 54 mm
    • c = 86 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Podpora otáčení pro válcové sondy
    • Název skupiny výrobků: Výškoměry
    • Název skupiny výrobků: Digimar
    • Typ výrobku: 817 h5
    • Rozměr c v mm: 86 mm
    • Rozměr b v mm: 54 mm
    • Rozměr a v mm: 35 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku