{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 876/0 | |
Vyložení | 90 mm | |
Výška měření maximální | 100 mm | |
⌀ sloupku | 22 mm | |
⌀ příčného ramena | 18 mm | |
Délka stolu | 68 mm | |
Šířka stolu | 60 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Druh produktu | Měřicí stůl |
Katalogové číslo | 442930 68 | |
EAN / GTIN | 4030234000015 |