Malý měřicí stůl keramika 50

Artiklové číslo: 442917 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 860,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/00
Vyložení 49 mm
Výška měření maximální 100 mm
⌀ sloupku 22 mm
⌀ stolu 50 mm
Celková výška 200 mm
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 442917 50
EAN / GTIN 4030234000282

Popis

Provedení:

Masivní litinová noha se stabilním měřicím sloupkem a masivním držákem číselníkového úchylkoměru. Držák číselníkového úchylkoměru ⌀ 8 mm.
Plocha stolu z kvalitní keramiky. Al2 O3 99,7 % lapovaný. Ra≤0,1µm.
Rovinnost ≤ 1 µm s kulatou plochou stolu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku