814 X sloupec s měřicí hlavou 0-620 mm

Artiklové číslo: 4426545
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4426545
    EAN / GTIN 4059192017071
    Číslo výrobce 4426545
    L-číslo L40080 3030

    Popis

    Provedení:

    • Snadné ovládání díky boční ruční klice na měřicí hlavě
    • Konstantní měřicí síla, volitelně působící směrem dolů nebo nahoru
    • Možnost upnutí v libovolném bodě pro úlohy značení
    • S jemným nastavením
    • Nezávislost na síti díky provozu na baterie
    • Univerzální použití díky univerzálnímu příslušenství

    Popis:

    Přístroj pro měření výšky a značení Digimar 814 X Rozsah měření: 0 - 620 mm
    • Přírůstek číslic v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Přírůstek číslic v palcích: 0,00005 palce, 0. 0005 palců
    • Mezní chyba_µm: 30 µm
    • Datové rozhraní: Opto RS-232C, bezdrátové
    Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího prvku, ramene sondy 814 t, kulové sondy 814 m, 8 mm, baterie, návodu k obsluze, ochranného krytu, protokolu o zkoušce.

    Charakteristika:

    • Aplikace: K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami K označování a rýhování obrobků
    • Rozsah měření: 0 - 620 mm
    • Rozsah měření: 0 - 24.4″
    • Mezní chyba v palcích: .0012″
    • funkce: (MAX-MIN) pro zkoušení soustřednosti a rovinnosti
    • Mezní chyba_µm: 30 µm
    • Odchylka pravoúhlosti v µm: 30 µm
    • Hmotnost výrobku: 8.72 kg
    • Měřicí síla: 3 N
    • Přírůstek číslic v mm: 0.01
    • Mezní chyba_inch: 0.0012 inch
    • Přírůstek číslic v mm: 0.001
    • Číselný přírůstek v palcích: 0.0005
    • Číselný přírůstek v palcích: 0.00005

    Norma:

    Tovární standard

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku