814 s Kuličkový dotyk Kulička-D=8 mm

Artiklové číslo: 4426509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4426509
    EAN / GTIN 4059192016883
    Číslo výrobce 4426509
    L-číslo L40120 53

    Popis

    Popis:

    • 814 m kulová sonda, průměr koule 8,0 mm

    Charakteristika:

    • Aplikace: K montáži do ramene sondy 814 t
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Kuličková sonda
    • Název skupiny výrobků: Výškoměry
    • Název skupiny výrobků: Digimar
    • Typ výrobku: 814 m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku