Provedení:
- Vyměnitelný měřicí a značkovací hrot, s karbidovým hrotem
- Praktické ruční kolečko pro polohování a měření
- Zařízení pro přesné nastavení s aretačním šroubem
- Ergonomický, stabilní základna
- Kalená, lapovaná základna, proto hladký pohyb
- Posuvník a lišta kalené, odolné proti korozi
- Vysoce kontrastní 12 mm vysoký LCD displej
- Datové rozhraní: USB, Opto RS232, Digimatic
- Životnost baterie až 3 roky
Popis:
Výškoměr a značkovač Digimar 814 SR; Rozsah měření: 0 - 350 mm; 0,01 mm / 0,0005 palce; Mezní chyba_µm: 40 µm; Datové rozhraní: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Bezdrátové; Rozsah dodávky: Značkovací hrot, baterie, kartonová krabice, návod k obsluze.
Charakteristika:
- Aplikace: Pro rýhování a značení obrobků Pro měření výšek a vzdáleností
- Rozsah měření: 0 - 350 mm
- Rozsah měření: 0 - 14″
- Mezní chyba v palcích: .0016″
- Rozměr d v mm: 580 mm
- Rozměr b v mm: 180 mm
- Rozměr a v mm: 62 mm
- Mezní chyba_µm: 40 µm
- Rozměr c v mm: 35 mm
- Hmotnost výrobku: 7.00 kg
- Přírůstek číslic v mm: 0.01
- Mezní chyba_inch: 0.0016 inch
- Číselný přírůstek v palcích: 0.0005
Norma:
Tovární standard