Nastavitelný nástěnný držák, nerezová ocel V4A

Artiklové číslo: 44258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44258
EAN / GTIN 4003866442584
Číslo výrobce 44258

Popis

Popis:

Nastavitelná vzdálenost od stěny od 200 do 250 mm.
Vzdálenost vrtání: 332 mm.
Vnější rozměr třmenu: 532 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 5,9 kg
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku